TKG
しゃぶしゃぶあく取り
従来のあく取りに比べて、頭部分の形が小判型になっています。これは、鍋のフチにピッタリフィットし、取りもれを少なくするためです。
材質
本体:18-8ステンレスハンドル:天然竹
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
柄長さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00568557
-
大
60×75
240
9-2101-0701
6-1937-0601
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
00568566
-
小
50×76
230
9-2101-0702
6-1937-0602
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください