曜日別特売

木製お玉杓子(うるし塗り)

木製お玉杓子(うるし塗り) - 丸十木製お玉杓子(うるし塗り) - 丸十木製お玉杓子(うるし塗り) - 丸十
(3件のレビュー)
材質内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
容量(mL)
直径(Φmm)
質量(g)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00568724-2701008065
2,500
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
00568733-240707042
2,000
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
00568742-180306017ミニ
1,300
909
1,000(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00568733
2020-10-16
用途: お鍋料理な時
教育・研究機関

高級感があって、持ち手もしっくりとにぎりやすく、とても重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 00568733
2020-05-07
用途: 鍋物の時に使うため
株式会社 ぜん不動産業

鍋物の具をとるために買いましたが、小はまだ大きかったです。鍋物にはミニが良いと思うので、もう一度ミニを注文します。

1が参考にしています
対象商品 : 00568742
2016-02-02
用途: 備品補充
その他業種

柄の付け根に継ぎ目が無いものを探していたが、見つからなかった。
でも、モノタロウにあった。
手触りよくなめらかでしっかりした造りです。期待通りの商品でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする