曜日別特売

18-8食道楽 槌目かす揚げ

18-8食道楽 槌目かす揚げ - ワダコーポレーション
材質18-8ステンレス質量(kg)0.05寸法(幅W×奥行D)(mm)72×60深さ(mm)約15柄長さ(mm)175TKG品番9-2102-2001TKG品番(2017)6-1938-2201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00569774-
1,420
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする