ワダコーポレーション
18-8食道楽 竹彫あく取り
材質
18-8ステンレス
質量(kg)
0.048
寸法(幅W×奥行D)(mm)
72×60
深さ(mm)
約14
柄長さ(mm)
175
TKG品番
9-2102-2401
TKG品番(2017)
6-1938-2601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00569817
-
¥
1,420
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください