やなぎプロダクツ
つくね竹筒 (ヘラ付)
材質
竹材
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00570772
NS034
大
90
(ヘラ)25×230
(筒)約44×275×40
9-2103-2701
¥
640
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
00570788
NS030
中
75
(ヘラ)23×230
(筒)約43×225×40
9-2103-2702
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください