ワダコーポレーション
18-8味道楽 卓上お玉 穴無
材質
18-8ステンレス、66ナイロン
寸法(幅W×奥行D)(mm)
57×50
柄長さ(mm)
150
耐熱温度(℃)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00571113
-
アイボリー
9-2104-0401
6-1940-0401
¥
910
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
00571138
-
ブラウン
9-2104-0402
6-1940-0402
¥
910
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください