TKG
アルミ陶板鍋 くわ型 (フッ素樹脂加工)
材質
アルミ
サイズ
大
質量(g)
360
間口W×奥行D×高さH(mm)
260×175×50
仕上
フッ素樹脂加工
TKG品番
9-2108-0501
TKG品番(2017)
6-1944-0501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00574954
-
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください