TKG
やまと陶板鍋(アルミ製) 浅型
サイズ(cm)
18
材質
アルミ
型
浅型
質量(g)
530
内径×深さ(mm)
180×25
TKG品番
9-2108-0602
TKG品番(2017)
6-1944-0602
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00575243
-
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください