砺波商店
アルミ陶板鍋 金銀翔彩 特深型
今までなかった陶器調アルミ陶板。サイズもバラエティになりました。
サイズ(cm)
19
材質
アルミ
型
特深型
質量(g)
630
内径×深さ(mm)
170×30
TKG品番
9-2108-1105
TKG品番(2017)
6-1944-1105
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00575532
QTU335
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください