砺波商店
アルミ 民芸調コンロ(固形燃料皿付)
材質
アルミ
仕様
固型燃料皿付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00579048
-
大
170×150×105
0.65
6-1950-1301
9-2114-1301
¥
9,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
00579066
-
小
160×160×70
0.55
6-1950-1302
9-2114-1302
¥
6,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください