曜日別特売

アルミ新グリドル鍋

アルミ新グリドル鍋 - 砺波商店
(1件のレビュー)

目皿はフッ素加工です。
焼肉の時、余分な肉の油が下の水溜に落ち、煙の量が少なく、下からの蒸気で肉がやわらかく、おいしくなります。

高さ(mm)55直径(Φmm)155材質アルミ質量(kg)0.42寸法(外径×高さ)(mm)Φ155×55TKG品番9-2115-1801TKG品番(2017)6-1951-1901内容量1個
注意
※コンロは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00579583QGL13
5,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00579583
2023-01-28
用途: 2人くらいで焼肉する時
その他業種

ちょっとしたご飯の時に、手軽に使えて良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする