曜日別特売

アイ・ボンベ

アイ・ボンベ - アイ・システムネットワークアイ・ボンベ - アイ・システムネットワーク
(12件のレビュー)

カセットガス式タイプ。

容量(g)250本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)68×198使用ガスLPG(液化ブタン)TKG品番9-2123-0701TKG品番(2017)6-1957-0801内容量1パック(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00581787PB-250-1
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-10
用途: 食事時に使用
仙台市テニス協会 事務局

低価格でしたが、ガスの火力、燃焼時間や持ちも大変良いです。満足の商品です。また購入します。

2026-02-26
用途: カセットコンロ

マイナーメーカ?で安価なので心配したが特に問題は無い。

対象商品 : 00581787
2025-05-19
用途: 料理調整
smile cake&cafe飲食業

使いやすくてよかった。他社の同じ商品と違って使う途中で冷たくならなく火が安定です。

対象商品 : 00581787
2024-06-25
用途: マーケット出店
bistro だもん亭飲食業

マーケットで出店する際、カセットコンロを使用するので必需品アイテムです。モノタロウさんでまとめてかえるのでありがたいです!

対象商品 : 00581787
2024-03-06
用途: 非常用保管品
医療・福祉・介護関連業

非常用に購入しました。写真の通り・・・と言えば通りなのですが、1缶キャップが外れた状態で届きました。キャップを付けましたが、何の抵抗感もなくスカスカ。逆さにすればぽろっと落ちる状態です。
長期保管には不安があるため、早めに使用します。

対象商品 : 00581787
2024-06-05
用途: 草の燃焼用
タカオ工業

ガスの容量は250gでほかのメイカーのものと燃焼時間は変わらず値段も安く良かったです。

対象商品 : 00581787
2023-11-22
用途: カセットコンロで使用
いままち・わくわく食堂その他業種

安価で購入できて良かった。
使い勝手は他の物と比べていないので、これから機会があれば使用してみたい。

対象商品 : 00581787
2022-12-14
用途: 鍋料理
運輸・通信業

最近はガスボンベの高騰で品薄の時もあり少し多めに購入

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする