アルミ いろはこんろ

アルミ いろはこんろ - マインアルミ いろはこんろ - マインアルミ いろはこんろ - マインアルミ いろはこんろ - マイン

昔ながらの和の風合いをアルミ合金にて再現いたしました。アルミ製である為、破損いたしません。
そのまま食器洗浄機に使用できる為、衛生的にも優れています。また、独自の構造設計で通気性に優れている為、炭の燃焼効率もよくなっています。

材質アルミ内容量1個
注意
※<QSKA8>敷板、<QSM10>炭入れは別売です。
※必ず専用の炭入れ・敷板を御使用下さい。加熱すると、こんろが熱くなりますので、やけどに御注意下さい。漆塗りの机での御使用は御遠慮下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00584343M10799105122×122435
4,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
00584352M10804105122×122435
4,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
00584368M10805130152×152890
7,400
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
00584377M10806130152×152890
7,400
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする