池永鉄工
割烹 炭火亭(アルミ製)
木台・網付
水コンロ式で煙が少ないコンロです。
高さ(mm)
160
直径(Φmm)
260
材質
外コンロ:アルミ/内コンロ:鋳鉄/木台:天然木
質量(kg)
3.1
直径×高さ(mm)
260×160
TKG品番
9-2129-0901
TKG品番(2017)
6-1963-1401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00584526
-
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください