池永鉄工
IK 割烹 ニュー炭火亭(アルミ製)
木台・網付
水コンロ式で煙が少ないコンロです。
高さ(mm)
135
直径(Φmm)
260
材質
外コンロ:アルミ/内コンロ:鋳鉄/木台:天然木
質量(kg)
2.7
直径×高さ(mm)
260×135
TKG品番
9-2129-1101
TKG品番(2017)
6-1963-1601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00584544
-
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください