福井クラフト
ABS製 正角肉皿
バイキングスタイルや食べ放題のしゃぶしゃぶや焼き肉のお皿に!
肉を盛り付けてのスタッキング可能!
全面エンボス加工の為、キズ・汚れが目立ちません。
洗浄機対応
材質
ABS
耐熱温度(℃)
100
内容量
1個
全8種類を絞り込む
色
銀たたき
黒(塗無)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00585418
54250080
黒(塗無)
16
1人用
¥
1,350
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
00585436
54250070
黒(塗無)
20
2人用
¥
1,530
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
00585454
54252310
黒(塗無)
24
3人用
¥
2,200
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
00585472
54252320
黒(塗無)
27
5人用
¥
2,580
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
00585497
54250220
銀たたき
16
1人用
¥
1,900
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
00585515
54250210
銀たたき
20
2人用
¥
2,150
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
00585533
54252410
銀たたき
24
3人用
¥
2,850
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
00585558
54252420
銀たたき
27
5人用
¥
3,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください