曜日別特売

ABS製 長角肉皿

ABS製 長角肉皿 - 福井クラフトABS製 長角肉皿 - 福井クラフトABS製 長角肉皿 - 福井クラフトABS製 長角肉皿 - 福井クラフトABS製 長角肉皿 - 福井クラフトABS製 長角肉皿 - 福井クラフト

バイキングスタイルや食べ放題のしゃぶしゃぶや焼き肉のお皿に!
肉を盛り付けてのスタッキング可能!
全面エンボス加工の為、キズ・汚れが目立ちません。
洗浄機対応

材質ABS耐熱温度(℃)100内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0058557654252430黒(塗無)22
1,380
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
0058559454252440黒(塗無)26
2,250
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
0058561254252450黒(塗無)30
2,800
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
0058563754252580銀たたき22
2,300
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
0058565554252590銀たたき26
3,110
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
0058567354252600銀たたき30
3,910
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする