TKG
長水 石焼丸型プレート
材質
天然石(角閃石)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(cm)
外径×高さH(Φmm×mm)
内径(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00586197
YS0626D
約3.0
26
260×30
234
9-2134-0501
¥
11,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
00586215
YS0630D
約3.9
30
300×40
270
9-2134-0502
¥
14,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください