曜日別特売

長水 石焼煮込み鍋

長水 石焼煮込み鍋 - TKG長水 石焼煮込み鍋 - TKG長水 石焼煮込み鍋 - TKG長水 石焼煮込み鍋 - TKG長水 石焼煮込み鍋 - TKG長水 石焼煮込み鍋 - TKG

キムチチゲ、海鮮鍋、しゃぶしゃぶ、すき焼きから湯豆腐まで…。石鍋は素材そのものの味を際立たせます。

材質天然石(角閃石)内容量1個
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
直径×高さ(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
サイズ(cm)
直径×高さ(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00586818YS0326A2.8手付26260×609-2135-1001
15,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
00586827YS0328A3.5手付28280×609-2135-1002
17,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
00586836YS0330A4.6手付30300×609-2135-1003
20,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
00586845YS0328C4.3手無28280×909-2135-1101
31,300
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
00586854YS0330C5手無30300×909-2135-1102
36,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
00586863YS0332C5.8手無32320×909-2135-1103
43,800
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする