曜日別特売

長水 石焼ピビンバ器

長水 石焼ピビンバ器 - TKG長水 石焼ピビンバ器 - TKG長水 石焼ピビンバ器 - TKG長水 石焼ピビンバ器 - TKG長水 石焼ピビンバ器 - TKG長水 石焼ピビンバ器 - TKG長水 石焼ピビンバ器 - TKG

吸熱性と保温性に優れており省エネです。
火熱に強く割れにくい。
石器が焼、煮物の旨みを逃がさないので、ミネラル効果抜群。
食材が焦げにくく、煙も少ない。

材質天然石(角閃石)内容量1個
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
寸法(外径×高さ)(mm)
TKG品番
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
サイズ(cm)
寸法(外径×高さ)(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00587545YS0114D約1.2補強付き14140×659-2136-0201
6,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
00587563YS0116D約1.4補強付き16160×709-2136-0202
7,600
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
00587588YS0118D約1.7補強付き18180×809-2136-0203
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
00587606YS0115B約1.3補強付き15150×709-2136-0301
7,100
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
00587624YS0118B約1.8補強付き18180×809-2136-0302
8,600
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
00587633YS0121B約2.1補強付き21210×809-2136-0303
11,300
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
00587423YS0112A約0.8補強なし12120×609-2136-0101
4,200
取扱い終了
00587448YS0114A約1.1補強なし14142×679-2136-0102
4,300
取扱い終了
00587466YS0116A約1.5補強なし16162×699-2136-0103
4,600
取扱い終了
00587484YS0118A約1.9補強なし18178×759-2136-0104
4,800
取扱い終了
00587502YS0119A約2.0補強なし19188×769-2136-0105
5,300
取扱い終了
00587527YS0120A約2.3補強なし20198×789-2136-0106
6,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする