早川曲物店
マルH 桧 丸セイロ (蓋・すだれ付)
仕様
蓋・すだれ付
材質
本体・蓋:木製、簾:竹
質量(g)
200
内径×高さH(Φmm×mm)
Φ130×45
TKG品番
9-2118-0401
TKG品番(2017)
6-1954-0401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00589733
-
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください