宮原忠彦商店
ネズコ 角セイロ (蓋・すだれ付)
仕様
蓋・すだれ付
材質
本体・蓋:日本、スダレ:竹
質量(g)
200
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
123×123×38
TKG品番
9-2118-0201
TKG品番(2017)
6-1954-0201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00589776
-
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください