東洋佐々木ガラス
ナック 37タンブラー
容量(mL)
185
材質
ガラス
高さ(mm)
114
最大径(Φmm)
59
口径(mm)
59
TKG品番
9-2268-1801
TKG品番(2017)
6-2052-1901
食器の種類
洋食器
内容量
1箱(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00626018
T-20107HS
¥4,020
¥
3,998
¥4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください