東洋佐々木ガラス
ナック 冷茶
(1件のレビュー)
フードフレッシュバッグ(別売り)にお使いください。
容量(mL)
185
材質
ガラス
高さ(mm)
62
最大径(Φmm)
88
品名・タイプ
ショットグラス
口径(mm)
88
TKG品番
9-2268-2001
TKG品番(2017)
6-2052-2101
食器の種類
和食器
内容量
1箱(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00626036
T-20112-JAN
¥1,620
¥
1,598
¥1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください