TKG
トゥインクル タンブラー
自動洗浄機・高温消毒も可能です。
容量(mL)
220
材質
ポリカーボネイト
耐熱温度(℃)
80
直径×高さ(mm)
68×84
TKG品番
9-2212-1601
TKG品番(2017)
6-2064-1101
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00628574
PC105
¥670
¥
599
¥659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください