曜日別特売

杯 - 東洋佐々木ガラス杯 - 東洋佐々木ガラス杯 - 東洋佐々木ガラス杯 - 東洋佐々木ガラス杯 - 東洋佐々木ガラス
(1件のレビュー)
材質ガラス内容量1箱(6個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
口径(Φmm)
最大径(Φmm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00630367J-00301706556569-2282-2601
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
00630376J-003001257868689-2282-2602
2,760
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
00630394J-091261106666669-2282-2801
3,060
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00630403J-0911211010064649-2282-2901
2,760
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
00630437308091158057579-2282-3101
2,820
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00630376
2020-04-05
用途: 日本酒をお客様に提供する時
酒とさか菜飲食業

口に当てた時ガラスなので冷酒には最高です。香りも楽しむことができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする