エムズジャパン
彫十草カップ
種別
瀬戸焼
材質
陶磁器
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
サイズ
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00631198
D0323
210
小
65×105
9-2285-0201
6-2071-0101
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
00631207
D0324
300
大
75×120
9-2285-0202
6-2071-0102
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
00631216
D0325
210
小
65×105
9-2285-0301
6-2071-0201
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
00631225
D0326
300
大
75×120
9-2285-0302
6-2071-0202
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください