シェーンバルド
シェーンバルド クリームカップ用ソーサー
材質
陶器
高さ(mm)
25
上部外径(Φmm)
Φ160
底寸法(mm)
Φ98
内容量
1個
注意
※直火にはかけられません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00632887
0098A30B
茶
9-2299-0501
6-2082-0501
¥3,900
¥
2,798
¥3,078
(税込)
3日以内出荷
2026年
03月30日まで
00633386
0098A30W
白
9-2301-0401
6-2084-0501
¥2,600
¥
1,898
¥2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください