Villeroy&boch
マルケージ ボウル V&B
ビレロイ&ボッホマルケージシリーズ。イタリアンで初めてミシュランで三ツ星を獲得した「マルケージ氏」がデザインした「ビレロイ&ボッホ」で人気パターンのマルケージシリーズです。
形状
丸
材質
硬質陶器
色
白
容量(mL)
100
直径×高さ(mm)
100×45
TKG品番
9-2317-1701
TKG品番(2017)
6-2115-1801
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00641978
32753831
100
45
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください