マルケージ オーバルディープボウル V&B

マルケージ オーバルディープボウル V&B - Villeroy&boch

ビレロイ&ボッホマルケージシリーズ。イタリアンで初めてミシュランで三ツ星を獲得した「マルケージ氏」がデザインした「ビレロイ&ボッホ」で人気パターンのマルケージシリーズです。

形状オーバル材質硬質陶器直径×高さ(mm)190×50TKG品番9-2317-1801TKG品番(2017)6-2115-1901食器の種類洋食器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
006419873275386919050
3,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする