リビー
リビー シェフズセレクション ベルマーボウル
食器の種類
洋食器
材質
陶器製
形状
丸
色
白
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00642355
BW7100
390
178×86
9-2314-1001
6-2120-1001
¥5,800
¥
4,598
¥5,058
(税込)
3日以内出荷
00642364
BW7101
690
216×108
9-2314-1002
6-2120-1002
¥7,600
¥
5,898
¥6,488
(税込)
3日以内出荷
00642373
BW7102
1170
254×127
9-2314-1003
6-2120-1003
¥9,000
¥
6,798
¥7,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください