リビー
リビー シェフズセレクション ディスクボウル
食器の種類
洋食器
材質
陶器製
形状
丸
色
白
容量(mL)
60
直径×高さ(mm)
76×22
TKG品番
9-2314-1601
TKG品番(2017)
6-2120-1601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00642434
BW9
¥850
¥
609
¥670
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください