曜日別特売

リビー テンポ スクエアディナープレート

リビー テンポ スクエアディナープレート - リビー
(1件のレビュー)
形状角皿食器の種類洋食器材質ソーダガラスサイズ10インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×22TKG品番9-2351-0202TKG品番(2017)6-2135-0202内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
006460651794708
1,500
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00646065
2019-04-15
用途: パーティーのカルパッチョの皿
K.iiエンタープライズ株式会社建設業・工事業

見た目も良くて、シンプル・イズ・ベスト満足です。 また買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする