エルバ スクエア プレート

エルバ スクエア プレート - ミヤザキ食器
食器の種類洋食器材質陶器製形状角皿内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00648795ER1911M25197197
2,000
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
00648804ER2711L28274274
3,000
取扱い終了
返品不可
-
00648813ER1911M25197197
2,000
取扱い終了
-
00648822ER2711L28274274
3,000
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする