エムズジャパン
天竜磁十角湯呑
食器の種類
和食器
材質
陶磁器
容量(mL)
150
タイプ
美濃焼
直径×高さ(mm)
65×90
TKG品番
9-2378-1101
TKG品番(2017)
6-2169-1101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00650326
D0221
¥1,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください