ゼロ ジャンボ土瓶

ゼロ ジャンボ土瓶 - ZERO JAPAN
容量(mL)1450材質本体:陶器/フタ、茶こし、ハンドル:ステンレススチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×163×195TKG品番9-2379-1301TKG品番(2017)6-2170-1001内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00650798BBN16
6,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする