エムズジャパン
染千筋 急須
(1件のレビュー)
容量(L)
0.39
種別
有田焼
高さ(mm)
90
質量(g)
300
口径(Φmm)
60
外径(Φmm)
100
TKG品番
9-2379-1501
TKG品番(2017)
6-2170-1401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00650834
D0525
¥
7,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください