TKG
メラミン「凰」 ラーメン鉢
食器の種類
中華食器
材質
メラミン
仕様
洗浄器対応
質量(kg)
0.258
色
白
容器(mL)
680
直径×高さ(mm)
Φ206×H66
TKG品番
9-2389-0301
TKG品番(2017)
6-2181-0301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00653205
FN2102
¥1,990
¥
1,798
¥1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください