TKG
メラミン「凰」 八角皿
洗浄器対応
食器の種類
中華食器
材質
メラミン
形状
八角
質量(kg)
0.17
色
白
高さ(mm)
39
短辺(mm)
188
長辺(mm)
188
TKG品番
9-2389-0701
TKG品番(2017)
6-2181-0701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00653248
FN724
¥1,590
¥
1,298
¥1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください