千羽鶴印(エンテック)
メラミン「織部」 刺身鉢
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
織部
容量(mL)
560
直径×高さ(mm)
154×62
TKG品番
9-2397-1201
TKG品番(2017)
6-2187-0601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00655156
OB5
¥1,540
¥
1,298
¥1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください