千羽鶴印(エンテック)
メラミン「赤絵」 茶漬椀 身
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
白
容量(mL)
560
タイプ
身
直径×高さ(mm)
Φ154×66
TKG品番
9-2400-2001
TKG品番(2017)
6-2190-3101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00656766
AK1
¥1,190
¥
969
¥1,066
(税込)
3日以内出荷
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください