メラミン「赤絵」 茶漬椀 蓋

メラミン「赤絵」 茶漬椀 蓋 - 千羽鶴印(エンテック)

洗浄器対応

食器の種類和食器材質メラミンタイプ直径×高さ(mm)(蓋付)Φ154×90TKG品番9-2400-2002TKG品番(2017)6-2190-3102内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00656775AK2
840
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする