TKG
メラミン「紅志野」飯椀 身
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
質量(kg)
0.108
色
白
容量(mL)
180
タイプ
身
直径×高さ(mm)
Φ136×55
TKG品番
9-2401-1202
TKG品番(2017)
6-2191-1202
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00657037
VS745M
¥1,170
¥
959
¥1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください