曜日別特売

メラミン「はりま」 蒸し台

メラミン「はりま」 蒸し台 - TKG

洗浄器対応

材質
メラミン
質量(kg)
0.053
色
白
直径×高さ(mm)
Φ110×19
TKG品番
9-2402-1701
TKG品番(2017)
6-2192-3101
食器の種類
和食器
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00657642HM7917
¥630
¥569
¥626(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする