※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
メラミン「はりま」 蒸し台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00657642
品番
HM7917
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
洗浄器対応
材質
メラミン
質量(kg)
0.053
色
白
直径×高さ(mm)
Φ110×19
TKG品番
9-2402-1701
TKG品番(2017)
6-2192-3101
食器の種類
和食器