千羽鶴印(エンテック)
メラミン「とくさ」 丸皿
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
丸皿
色
白
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00658202
E12
大
Φ225×28
9-2403-3301
6-2193-3501
¥1,830
¥
1,798
¥1,978
(税込)
3日以内出荷
00658218
E13
中
Φ183×18
9-2403-3302
6-2193-3502
¥1,170
¥
989
¥1,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください