千羽鶴印(エンテック)
メラミン「元禄梅」 丸皿
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
丸皿
色
白
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径×高さ(mm)
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00658288
U12
225×28
6-2194-0301
¥1,830
¥
1,698
¥1,868
(税込)
3日以内出荷
00658297
U13
183×18
6-2194-0302
¥1,170
¥
939
¥1,033
(税込)
3日以内出荷
00658306
U23
121×25
6-2194-0303
¥440
取扱い終了
00658315
U27
270×30
6-2194-0304
¥1,660
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください