千羽鶴印(エンテック)
メラミン「元禄梅」 うどん丼
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
白
容量(mL)
700
直径(Φmm)
179
高さ(mm)
71
TKG品番
9-2404-1101
TKG品番(2017)
6-2194-1201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00658464
U3
¥1,440
¥
1,198
¥1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください