千羽鶴印(エンテック)
メラミン「すみれ」平皿
メラミン「すみれ」シリーズ。洗浄器対応。
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
丸皿
色
白
直径×高さ(mm)
192×14
TKG品番
9-2405-0501
TKG品番(2017)
6-2195-0401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00658805
VO202
¥1,160
¥
949
¥1,044
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください