TKG
メラミン「アプリケ」ミート皿
洗浄器対応
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
丸皿
質量(kg)
0.202
色
白
直径×高さ(mm)
230×20
TKG品番
9-2406-0301
TKG品番(2017)
6-2196-0301
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00659234
AP7814
¥
1,840
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください